text.skipToContent text.skipToNavigation

Rascador de armarios Bahco 474 125 x 60 x 0,60


Rasqueta de carpintero, se utiliza para alisar superficies de madera y decapar pintura vieja Hoja de acero templado laminado en frío al Cromo-Niquel  Con protector de plástico de la hoja

Artículo No. S5429.006.125
Forma Flat
Longitud total (mm) 130
Ajustable No
Longitud de la hoja (mm) 130
Anchura del cincel (mm) 62
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Flat
Longitud total (mm) 130
Ajustable No
Longitud de la hoja (mm) 130
Anchura del cincel (mm) 62
Con empuñadura No
Rascador de suelo hueco No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 51
Type Cabinet Scraper with Edge Protector

Números de artículo

Artículo No. S5429.006.125
EAN 7311518029050
UBB 240184636043
UNSPSC 27112009
Artículo del fabricante nr 474-125-0.60
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.