text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

RAPI NAILS PN NO30030MM5000PC


30 mm leg length For PSN15-30, PN15-50, 18G,18G+, EN50 Galvanized wire High performance strong wire Precision cut wire for best penetration Strong bonding and small head for almost invisible result Applications: carpentry, panels, baseboards and light furniture Belonging to tacker: 5000053,5000054,5000836

Artículo No. A8133.300.102
Longitud
Forma de la cabeza Cabeza de brad
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 30
Forma de la cabeza Cabeza de brad
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero

Descripción

Precision cut, high performance steel brads (with head). For carpentry, panels, baseboards and light furniture.

Números de artículo

Artículo No. A8133.300.102
EAN 3221630142732
UBB 500500385413
UNSPSC 27112401
Artículo del fabricante nr 40014273
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.