text.skipToContent text.skipToNavigation

Rafter holder SPZ clamping width 600 mm radius 120 mm BESSEY

Artículo No. 2X785055
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N. Para todas las construcciones de tejados y estructuras de madera. SPZ 80 K con perno hexagonal de 17 mm y placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, inclinable hasta 35°.

Números de artículo

Artículo No. 2X785055
EAN 4008158026930
UBB 500655944881
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SPZ60K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.