Não tecido
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
Não tecido
3C274052
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
Radial bristle disc RB-ZB type C dm 75 mm granulation 220 red 20000 min-¹ 3M
Añadir catálogo
Artículo No.
3C274052
Anchura
9.5
Número máximo de revoluciones (1/min)
20000
Diámetro
75
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
9.5
Número máximo de revoluciones (1/min)
20000
Diámetro
75
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Cerámica
Granulación según CAMI
220
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de cerdas radiales Scotch-Brite™ cuenta con grano abrasivo cerámico 3M y cerdas moldeadas y flexibles para un mayor contacto con la superficie que los cepillos de alambre y un poder de permanencia del abrasivo durante toda la vida útil del disco. Eliminan eficazmente pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de grandes superficies, con el disco de cerdas radiales Scotch-Brite™ de funcionamiento rápido. Nuestros duraderos discos están diseñados para cortar rápido y durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Funcionan bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Se recomienda su uso en aplicaciones industriales generales, aeroespaciales, de automoción, metalurgia y transporte. Utilizan cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos de alambre y permanecen en su lugar de forma segura durante una ligera presión, para conseguir el acabado deseado.Nuestros discos incorporan la mezcla de óxido de aluminio cerámico 3M, un mineral cerámico de rendimiento superior diseñado para mejorar la dureza y tenacidad del grano. Esta mezcla de óxido de aluminio cerámico está diseñada para fracturarse con frecuencia y conseguir una velocidad de corte y una longevidad superiores a las de los abrasivos de óxido de aluminio. Los abrasivos Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con material de fibra no tejida, creando un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.
Números de artículo
Artículo No.
3C274052
UBB
500684647968
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
30128