text.skipToContent text.skipToNavigation

Radial bristle disc BB-ZB type A dm150xW12x25.4mm 36 Cubitron 3M

Artículo No. 1Q329080
Anchura 12
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Anchura 12
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 36
Marca 3M

Descripción

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush utiliza nuestra propia mezcla de 3M™ Ceramic Abrasive Grain, con óxido de aluminio y cerdas moldeadas, flexibles pero firmes, que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre. Estos cepillos permanecen abrasivos durante toda su vida útil.Utilice el Cepillo Radial de Cerdas Scotch-Brite™ para eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de diversos metales.Los cepillos utilizan nuestra propia mezcla de Grano Abrasivo Cerámico 3M™ que incluye óxido de aluminio, con cerdas moldeadas, flexibles pero firmes que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre. Los hemos diseñado para que duren más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. El abrasivo se mantiene constante durante toda la vida útil del producto, y funcionan bien en una gran variedad de metales, como aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable, etc. El grano abrasivo cerámico es un mineral cerámico fabricado mediante un proceso 3M, para mejorar la dureza y tenacidad del grano. Los discos de cerdas Scotch-Brite utilizan óxido de aluminio mezclado con grano abrasivo cerámico, y el resultado es uno de los minerales más duros y duraderos que existen. Es ideal para el arranque de material pesado. Los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápido y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. El grano abrasivo cerámico supera a los abrasivos de óxido de aluminio en velocidad de corte y durabilidad. Puede utilizarse para rectificado y acabado industrial. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en fibras sintéticas o de nylon no tejidas. La combinación de los abrasivos con las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.

Números de artículo

Artículo No. 1Q329080
UBB 500684648123
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 27603
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.