Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
G3421.770.841
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
Racor anular Gedore 22 Z 8796-36mm
Añadir catálogo
Artículo No.
G3421.770.841
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
36
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
22 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
20
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
54
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
390
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
G3421.770.841
EAN
4002805876367
UBB
203122541865
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7708410