text.skipToContent text.skipToNavigation

Racor anular Gedore 16 Z 8792-13mm

Artículo No. G3415.771.287
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 12
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 23.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 140
Model 8792
Type Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7712870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.