text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/8 inch 8.85 mm EWO


Cikkszám 1O074267
Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Marca Ewo
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Marca Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 1O074267
EAN 4030875121919
UBB 500581136354
UNSPSC 40141720
Gyártó cikksz 308.029
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.