text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC HANDY BOX 4 ASSORT 55 BLUE


Artículo No. R9030.108.287
Color Negro
Anchura 376
Diseño Otro
Altura 310
Profundidad 265
Con asa de transporte
Con tapa transparente
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 376
Diseño Otro
Altura 310
Profundidad 265
Con asa de transporte
Con tapa transparente
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 265
Número de piezas 4
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Anchura exterior (mm) 376
Altura exterior (mm) 265
Bandeja extraíble
Número total de compartimentos 4
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Número de cajones 4
Número de secciones 1
Profundidad exterior (mm) 310
Marca Raaco
Peso por pieza (g) 5820
Codigo SA 3926909790
Model HandyBox
Type Portable Box

Números de artículo

Artículo No. R9030.108.287
EAN 5733439136242
UBB 240188172474
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 136242
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.