text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Rótula de impacto Rodac RAG900170


Artículo No. RAG900170
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 108
Codigo SA
Type Lug Nut Remover

Números de artículo

Artículo No. RAG900170
EAN 8717659205602
UBB 500613792497
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RAG900170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.