text.skipToContent text.skipToNavigation

Rótula de impacto Rodac RAG849570


Artículo No. RAG849570
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 70
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 70
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 80
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 2642
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. RAG849570
EAN 8717659208689
UBB 500613792232
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RAG849570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.