Accessories
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
1G749384
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/4 inch PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1G749384
Forma
Enchufe (macho)
Material
Latón
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
Ninguno
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Enchufe (macho)
Material
Latón
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
Ninguno
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.25
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Promat
Type
Quick-Lock Coupling
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G749384
EAN
4015448720898
UBB
500581073557
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
4000351909