text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/2 inch PROMAT


Artículo No. 5D831522
Forma Enchufe (macho)
Material Latón
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Material de sellado Ninguno
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Enchufe (macho)
Material Latón
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Material de sellado Ninguno
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.5
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No
Marca Promat
Codigo SA 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Números de artículo

Artículo No. 5D831522
EAN 4015448720911
UBB 500582363866
UNSPSC 26111902
Artículo del fabricante nr 4000351911
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.