2M628733
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
Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 10 EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2M628733
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
10
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
10
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M628733
EAN
4030875121414
UBB
500581440285
UNSPSC
40141720
Artículo del fabricante nr
308.027