text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m TRICOFLEX


Artículo No. 9W032615
Color Incoloro
Grosor de la pared (mm) 3
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 66
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Color Incoloro
Grosor de la pared (mm) 3
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 66
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 3/8 de pulgada
Diámetro exterior de la manguera (mm) 15
Presión de rotura mín. (bar) 60
Color de la pared exterior Incoloro
Marca Tricoflex
Codigo SA 39173300

Números de artículo

Artículo No. 9W032615
EAN 3506110517508
UBB 500583966519
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 051750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.