text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX


Položka č. 0X166135
Color Incoloro
Grosor de la pared (mm) 3
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 36
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Color Incoloro
Grosor de la pared (mm) 3
Material incrustación Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 36
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 22
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/4 pulgada
Diámetro exterior de la manguera (mm) 12
Presión de rotura mín. (bar) 66
Color de la pared exterior Incoloro
Marca Tricoflex
Codigo SA 39173300

Čísla materiálu

Položka č. 0X166135
EAN 3506110518055
UBB 500573907887
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 051805
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.