Mangueras de aire & cierres
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
Neumáticos
Mangueras de aire & cierres
9C463329
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C463329
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
35
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
21
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar)
63
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
35
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
21
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar)
63
Color de la pared exterior
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
Artículo del fabricante nr
10285611002