Mangueras de aire & cierres
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
Neumáticos
Mangueras de aire & cierres
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S700864
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
25
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
27
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Presión de rotura mín. (bar)
81
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3
Radio de curvatura (mm)
25
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
27
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Presión de rotura mín. (bar)
81
Color de la pared exterior
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Artículo del fabricante nr
10285311002