text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 25.4 mm external dm 34 mm length 25 m REHAU


Artículo No. 2D747440
Grosor de la pared (mm) 4.3
Radio de curvatura (mm) 200
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 13
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 33
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 4.3
Radio de curvatura (mm) 200
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 13
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 33
Color de la pared exterior Otro
Marca Rehau
Codigo SA 39173200

Números de artículo

Artículo No. 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Artículo del fabricante nr 10286511001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.