text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU


Položka č. 6B886617
Grosor de la pared (mm) 3.7
Radio de curvatura (mm) 130
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 13
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 39
Ambalat la 1

technické údaje

Grosor de la pared (mm) 3.7
Radio de curvatura (mm) 130
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 13
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 39
Color de la pared exterior Otro
Marca Rehau
Codigo SA 39173200

Čísla materiálu

Položka č. 6B886617
EAN 4007360187934
UBB 500582664743
UNSPSC 27131601
Číslo materiálu výrobcu 10286311002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.