text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 13.2 mm external dm 19.8 mm length 50 m REHAU


Artículo No. 5A309202
Grosor de la pared (mm) 3.3
Radio de curvatura (mm) 70
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 48
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3.3
Radio de curvatura (mm) 70
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 48
Color de la pared exterior Otro
Marca Rehau
Codigo SA 39173200

Números de artículo

Artículo No. 5A309202
EAN 4007360187866
UBB 500582342415
UNSPSC 27131601
Artículo del fabricante nr 10286011002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.