Mangueras de aire & cierres
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
Neumáticos
Mangueras de aire & cierres
1V098597
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 25 mm length 50 m 3 mm 31 mm REHAU
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1V098597
Color
Incoloro
Grosor de la pared (mm)
3
Transparente
Sí
Material manguera
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Incoloro
Grosor de la pared (mm)
3
Transparente
Sí
Material manguera
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Diámetro nominal
Otro
Diámetro exterior de la manguera (mm)
31
Type
10332901003
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1V098597
EAN
4007360037246
UBB
500581230710
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000390061