Mangueras de aire
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
Air hose reel
5W965442
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 19 mm length 25 m 3.5 mm 26 mm REHAU
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W965442
Color
Incoloro
Grosor de la pared (mm)
3.5
Transparente
Sí
Material manguera
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Incoloro
Grosor de la pared (mm)
3.5
Transparente
Sí
Material manguera
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Otro
Diámetro nominal
Otro
Diámetro exterior de la manguera (mm)
26
Marca
Rehau
Codigo SA
39173200
Type
10302401006
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W965442
EAN
4007360037192
UBB
500582623335
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000390060