text.skipToContent text.skipToNavigation

Pushbutton-Safety coupling DN 7.4, external thread aluminium thread G 3/8 inch PROMAT


Artículo No. 4F839661
Conexión 1 Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Longitud (mm) 71.3
Material Aluminio
Doble sellado No
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Marca Fabory approved vendor
Embalado por 1

Especificaciones

Conexión 1 Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Longitud (mm) 71.3
Material Aluminio
Doble sellado No
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 4F839661
EAN 4015448876748
UBB 500726967713
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 4000351991
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.