text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 1/4 inch AF 1


Artículo No. 7M836861
Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Otro
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 507.632
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Otro
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 507.632
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Riegler
Type 243.50 ST

Números de artículo

Artículo No. 7M836861
EAN 4047322060035
UBB 500583200737
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 107547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.