Otros
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
9W861178
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
Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 1/2 inch AF 2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W861178
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Otro
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
507.632
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Otro
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
507.632
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Riegler
Type
243.52 ST
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W861178
EAN
4047322060134
UBB
500584021298
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
107549