Otros
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
0F769814
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 internal thread G 1/2 i
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F769814
Forma
Otro
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Otro
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
507.632
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Otro
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Otro
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
507.632
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Riegler
Type
N 243/8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F769814
EAN
4047322161886
UBB
500573682225
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
107463