Compressed air Technology
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
9U593055
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
Push-fit nipple bright brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U593055
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
No
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.5
Manguito
Ninguno
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
No
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.5
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Promat
Type
Push-Fit Nipple
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U593055
EAN
4015448721079
UBB
500583958698
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
4000351926