Compressed air Technology
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
4A339691
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
Push-fit nipple bright brass plug DN 7.2 external thread G 3/8 inch PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A339691
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.375
Manguito
Ninguno
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.375
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Promat
Codigo SA
74122000
Type
Pitch Nipple
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A339691
EAN
4015448721031
UBB
500581990222
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
4000351922