text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 3/8 inch EWO


Artículo No. 0G049770
Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 0G049770
EAN 4030875000467
UBB 500573666715
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 308-056
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.