Otros
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Suministros y accesorios
Otros
6J031141
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6J031141
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Ewo
Codigo SA
74122000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
308-058