text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/8 inch EWO


Artículo No. 3T117125
Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta Otro
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta Otro
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Con tapa guardapolvo No
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/8 de pulgada
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No

Números de artículo

Artículo No. 3T117125
EAN 4030875005059
UBB 500581885380
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 308-061
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.