Otros
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
3S351256
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S351256
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Enchufe (macho)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Con tapa guardapolvo
No
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S351256
EAN
4030875004755
UBB
500581876702
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
308-057