text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón Ruko de 3 puntas 28,3 mm


Schraublochstanzen. ● Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. ● Bessere Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt, dadurch geringere Deformation der ausgestanzten Teile. Dies verhindert eine Beschädigung der Zugschraube. ● Vor dem Einsatz der Schraublochstanze sollte die Zugschraube mit RUKO Schneidspray oder Schneidpaste unbedingt geschmiert werden. ● Die metrischen Zugschrauben der RUKO Schraublochstanzen haben die jeweils höchste Güteklasse und sind somit auf extreme Belastungen ausgelegt. Bei Verlust können sie auch für den kurzfristigen Einsatz gegen handelsübliche metrische Feingewindeschrauben ersetzt werden. ● Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schrauben schlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen.

Artículo No. F6480.283.001
Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 28.3
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 28.3
Diámetro del agujero PG21
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 28.3
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 28.3
Diámetro del agujero PG21
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. F6480.283.001
EAN 4007140092830
UBB 240228000156
UNSPSC 27112845
Artículo del fabricante nr 109283
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.