text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Punzón Gedore 119-5


Según DIN 6450, acero al vanadio de GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpeo templadas por inducción, canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Objednací číslo G4997.050.001
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 5
Marca Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA 8205598000
Type Pin Punch

Popis

Según DIN 6450, acero al vanadio de GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpeo templadas por inducción, canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Čísla materiálu

Objednací číslo G4997.050.001
EAN 4010883875929
UBB 203116103136
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8759290
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.