text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón Gedore 10 x 150mm


Según DIN 6450, acero al vanadio de GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpeo templadas por inducción, canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Artículo No. G4740.100.001
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Type Pin Punch

Descripción

Según DIN 6450, acero al vanadio de GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpeo templadas por inducción, canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Números de artículo

Artículo No. G4740.100.001
EAN 4010883875981
UBB 203116040197
UNSPSC 27111505
Artículo del fabricante nr 8759880
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.