text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón de deriva Gedore 99 10-3


Según DIN 6458, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, medidas especiales sobre demanda

Artículo No. G4967.030.001
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 3
Forma de la caña Octogonal
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Type Drift Punch

Descripción

Según DIN 6458, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, medidas especiales sobre demanda

Números de artículo

Artículo No. G4967.030.001
EAN 4010883870917
UBB 203116104878
UNSPSC 27111505
Artículo del fabricante nr 8709190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.