text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón de deriva Gedore 99 10-2 10 2 x 120mm


Según DIN 6458, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, medidas especiales sobre demanda

Artículo No. G4684.010.002
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 120
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 2
Forma de la caña Octogonal
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 82055980
Type Drift Punch

Descripción

Según DIN 6458, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, medidas especiales sobre demanda

Números de artículo

Artículo No. G4684.010.002
EAN 4010883870894
UBB 203116036153
UNSPSC 27111505
Artículo del fabricante nr 8708970
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.