text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón Ruko 3 puntos 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Artículo No. F6480.400.001
Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 40
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 40
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 40
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 40
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 420
Type Screw Hole Punch

Descripción

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Números de artículo

Artículo No. F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Artículo del fabricante nr 109400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.