text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


840/4 Puntas Z, 0,9 x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 2H766014
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.9
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

840/4 Puntas Z, 0,9 x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05160885001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.