text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3869/4 3/8 x 50


3869/4 Atornillador de tuercas, inoxidable, 3/8", x 50 mmAtornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según, DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81596.096.050
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11
Type Nut Setter

Descripción

3869/4 Atornillador de tuercas, inoxidable, 3/8", x 50 mmAtornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según, DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071228001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.