text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3869/4 10 x 50


3869/4 Destornillador de tuercas, inoxidable, 10 x 50 mm Destornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81596.100.050
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 10
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Type Nut Setter

Descripción

3869/4 Destornillador de tuercas, inoxidable, 10 x 50 mm Destornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar el riesgo de oxidación extraña. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071224001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.