text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3851/1 TS PH 1 x 25 mm


3851/1 Puntas TS, acero inoxidable, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos con ranura en cruz. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste pr

Artículo No. 81569.071.010
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

3851/1 Puntas TS, acero inoxidable, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos con ranura en cruz. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81569.071.010
EAN 4013288110985
UBB 500504722603
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071010001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.