text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3840/4 Hex-Plus 4 x 89


3840/4 Puntas, acero inoxidable, 4 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto

Artículo No. 81520.004.089
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

3840/4 Puntas, acero inoxidable, 4 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81520.004.089
EAN 4013288115638
UBB 500504482869
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071102001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.