text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Wera Tornillo 800/2 Z 1.2 x 8.0 057225


800/2 Puntas Z, 1,2 x 8 x 41 mmBrocas viscosas de alta calidad para tornillos de ranura de uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 81424.012.008
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13.5
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/2 Puntas Z, 1,2 x 8 x 41 mmBrocas viscosas de alta calidad para tornillos de ranura de uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 81424.012.008
EAN 4013288011275
UBB 240232958761
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057225001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.