text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Wera Pozidriv 855/4 BDC PZ 059904 GR3/50


855/4 BDC bits, PZ 3 x 50 mmBits for Pozidriv* screws with tiny diamond particles on the bit tip. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida

Artículo No. 81554.003.050
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.5
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/4 BDC bits, PZ 3 x 50 mmBits for Pozidriv* screws with tiny diamond particles on the bit tip. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81554.003.050
EAN 4013288034144
UBB 240232994642
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059904001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.