text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Wera Pozidriv 855/1 Z SB SiS 2 x 25 2ST 073309 2 uds.


855/1 Z Puntas SB, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 Z Puntas: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81608.002.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16.4
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Descripción

855/1 Z Puntas SB, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas 2x 855/1 Z Puntas: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81608.002.025
EAN 4013288029102
UBB 240232000093
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073309001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.