text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Wera Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 uds.


855/1 Z Puntas SB, 3 piezas 3x 855/1 Z puntas: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81608.073.311
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas total 3
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Peso por pieza (g) 20
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Descripción

855/1 Z Puntas SB, 3 piezas 3x 855/1 Z puntas: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073311001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.