text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Stanley 1-68-945 25mm PZ1 25 uds.


Artículo No. S4431.945.001
Sistema de atornillado Hexagon
Tamaño 1
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Hexagon
Tamaño 1
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas PZ (cruceta) 25
Número de puntas total 25
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 180
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. S4431.945.001
EAN 3253561689451
UBB 240125021180
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 1-68-945
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.