text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador Stahlwille 3 mm Hex E 6,3 L.50mm


Artículo No. G0588.001.280
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 11
Type 1280

Números de artículo

Artículo No. G0588.001.280
EAN 4018754011926
UBB 203122419443
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08330003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.